製品画像
アルベ(チトセ)
ジンベイ[兼用]
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ブラウン
ダークネイビー
ベージュ
ブラウン
サイズ
M
3L
M
L
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
02925470
品番
G9216
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
清涼感のある和の趣を感じさせる甚平。パンツは裾ゴム仕様です。
色
ブラウン
サイズ
M
着丈(cm)
74
バスト(cm)
114
裄丈(cm)
60
仕様
左腰ポケット、両脇スリット
混率(%)
ストレッチドビー(ポリエステル80、 綿20)
機能
制電、高通気、ストレッチ