製品画像
アルベ(チトセ)
パンツ[男〕
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
S
LL
M
S
ウエスト(cm)
74~78
88~94
78~82
74~78
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
02925662
品番
AS9002
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
サイズ
S
股下(cm)
71
ウエスト(cm)
74~78
股上(cm)
31.5
ヒップ(cm)
100.5
仕様
前ファスナーあき、ウエスト脇ゴム、両脇ポケット、左右ヒップポケット
色
ネイビー
混率(%)
バンジーテック(R)ツイル(ポリエステル65、綿35)
機能
脇ゴム、ストレッチ、制電
性別
男性用