アルベ(チトセ)
ラップパンツ[兼用]
タックデザインがユニークな、和洋を選ばない長め丈パンツ。
色
ブラック
混率(%)
変わり織ツイル(ポリエステル100)
機能
ストレッチ、高通気
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
股上(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02923002
DN9207
SS
57
66~70
32.5
91
¥
8,800
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
5日以内出荷
02924788
DN9207
S
57
70~76
33
95
¥
8,800
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
5日以内出荷
02926136
DN9207
M
59
76~82
33.5
101
¥
8,800
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください