製品画像
アルベ(チトセ)
ラップパンツ[兼用]
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
S
M
S
SS
ウエスト(cm)
70~76
66~70
70~76
76~82
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
02924788
品番
DN9207
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
タックデザインがユニークな、和洋を選ばない長め丈パンツ。
サイズ
S
股下(cm)
57
ウエスト(cm)
70~76
股上(cm)
33
ヒップ(cm)
95
色
ブラック
混率(%)
変わり織ツイル(ポリエステル100)
機能
ストレッチ、高通気