アルベ(チトセ)
和風シャツ(七分袖)[兼用]
落ち着いたカラーを揃えました。
ほどよいストレッチ性があり動きやすい素材を採用。
仕様
フロントボタンあき、左胸ポケット、比翼仕立て、袖口スリット、両脇スリット
機能
制電、ストレッチ
素材
Jet Air(ポリエステル59%、複合繊維(ポリエステル) (R)、21%、綿20%)
袖丈
七分袖
内容量
1枚
全6種類を絞り込む
色
ベージュ
ライトグレー
墨黒
サイズ
3L
4L
M
S
6種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02923300
DN8909
ベージュ
S
46
40
68
¥
8,200
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
02923352
DN8909
墨黒
4L
54
45
80
¥
8,200
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
02924919
DN8909
ライトグレー
M
47.5
40.5
70
¥
8,200
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
02925680
DN8909
ベージュ
4L
54
45
80
¥
8,200
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
02925759
DN8909
墨黒
3L
52
44.5
78
¥
8,200
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
02926310
DN8909
墨黒
S
46
40
68
¥
8,200
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください