製品画像
アルベ(チトセ)
和風シャツ(七分袖)[兼用]
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ベージュ
ベージュ
墨黒
ライトグレー
サイズ
4L
S
4L
M
3L
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
02925680
品番
DN8909
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
落ち着いたカラーを揃えました。
ほどよいストレッチ性があり動きやすい素材を採用。
色
ベージュ
サイズ
4L
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
45
着丈(cm)
80
仕様
フロントボタンあき、左胸ポケット、比翼仕立て、袖口スリット、両脇スリット
機能
制電、ストレッチ
バスト(cm)
140
素材
Jet Air(ポリエステル59%、複合繊維(ポリエステル) (R)、21%、綿20%)
袖丈
七分袖