アルベ(チトセ)
腰下エプロン
カジュアルな素材を落ち着いたデ ザインに仕上げました。
スリット入りで、動きや すさ、抜け感もプラス。
仕様
フロントポケット、センターベント
色
ブラック
サイズ
フリー
素材
ヴィンテージツイル(綿100%)
前中心丈(cm)
60
脇幅(cm)
112
腰紐長さ(cm)
301
内容量
1枚
注意
※生地の加工方法により、染めムラが生じることがあります。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02925628
T8807
¥
5,100
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください