アルベ(チトセ)
腰下エプロン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
02925628
品番
T8807
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
カジュアルな素材を落ち着いたデ ザインに仕上げました。
スリット入りで、動きや すさ、抜け感もプラス。
仕様
フロントポケット、センターベント
色
ブラック
サイズ
フリー
素材
ヴィンテージツイル(綿100%)
前中心丈(cm)
60
脇幅(cm)
112
腰紐長さ(cm)
301
注意
※生地の加工方法により、染めムラが生じることがあります。