アルベ(チトセ)
腰下エプロン
伝統的な切子柄を取り入れた和風エプロン。
仕様
両脇ポケット、右前ベント
色
モカ茶
サイズ
フリー
機能
ストレッチ、制電
素材
梳毛調ツイル(ポリエステル100%)
前中心丈(cm)
79
脇幅(cm)
106
腰紐長さ(cm)
270
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02924341
DN8915
¥
5,700
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください