アルベ(チトセ)
腰下エプロン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
02924341
品番
DN8915
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
伝統的な切子柄を取り入れた和風エプロン。
仕様
両脇ポケット、右前ベント
色
モカ茶
サイズ
フリー
機能
ストレッチ、制電
素材
梳毛調ツイル(ポリエステル100%)
前中心丈(cm)
79
脇幅(cm)
106
腰紐長さ(cm)
270