アルベ(チトセ)
エプロン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
色
グレー
注文コード
02923151
品番
T8614
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
仕様
左胸ペン差しポケット、両脇ポケット
色
グレー
サイズ
フリー
長さ(cm)
首紐:90
混率(%)
ヴィンテージツイル(綿100)
前中心丈(cm)
85
脇幅(cm)
75
腰紐長さ(cm)
275
注意
※生地の加工方法により、染めムラが生じることがあります。