DBW-03S ダッシュバッグ2BOXセット トンボ工業 02934972

DBW-03S ダッシュバッグ2BOXセット トンボ工業 02934972
DBW-03S ダッシュバッグ2BOXセット トンボ工業 02934972

ダッシュバッグ2BOXセット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02934972
品番
DBW-03S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
¥23,980

ご自宅の水害対策にお使いください。
土嚢袋。
水害時に家内への水の流入を防ぎます。
一家に1セット有れば、BOX内で作業が出来、突然の水害時に使用できます。
水に反応して数分間で膨張します。
土の詰め込み作業は必要ありません。
吸水前は約0.2kgの不織布袋が水に浸すと約2分後に約15kgの土嚢が完成。

用途
土嚢袋。
セット内容
ダッシュバッグII×20袋、保管用兼吸水・脱水用プラケース1個、脱水材5kg(1袋に250g必要)、脱水材小分け用カップ1個
形状
吸水後:枕型
質量(kg)
吸水後:15
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
吸水後:560×310×120
時間
吸水:約2分
取手の有無
なし
注意
※海水では使用できません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする