曜日別特売
DCF860E2T-JP 18V ブラシレス・インパクトドライバー DEWALT 02966201

 

DCF860E2T-JP 18V ブラシレス・インパクトドライバー DEWALT 02966201
DCF860E2T-JP 18V ブラシレス・インパクトドライバー DEWALT 02966201
DCF860E2T-JP 18V ブラシレス・インパクトドライバー DEWALT 02966201
DCF860E2T-JP 18V ブラシレス・インパクトドライバー DEWALT 02966201
DCF860E2T-JP 18V ブラシレス・インパクトドライバー DEWALT 02966201
DCF860E2T-JP 18V ブラシレス・インパクトドライバー DEWALT 02966201
DCF860E2T-JP 18V ブラシレス・インパクトドライバー DEWALT 02966201
DCF860E2T-JP 18V ブラシレス・インパクトドライバー DEWALT 02966201
DCF860E2T-JP 18V ブラシレス・インパクトドライバー DEWALT 02966201
DCF860E2T-JP 18V ブラシレス・インパクトドライバー DEWALT 02966201
DCF860E2T-JP 18V ブラシレス・インパクトドライバー DEWALT 02966201
DCF860E2T-JP 18V ブラシレス・インパクトドライバー DEWALT 02966201
DCF860E2T-JP 18V ブラシレス・インパクトドライバー DEWALT 02966201
DCF860E2T-JP 18V ブラシレス・インパクトドライバー DEWALT 02966201
DCF860E2T-JP 18V ブラシレス・インパクトドライバー DEWALT 02966201
DCF860E2T-JP 18V ブラシレス・インパクトドライバー DEWALT 02966201
DCF860E2T-JP 18V ブラシレス・インパクトドライバー DEWALT 02966201
DCF860E2T-JP 18V ブラシレス・インパクトドライバー DEWALT 02966201
DCF860E2T-JP 18V ブラシレス・インパクトドライバー DEWALT 02966201
DCF860E2T-JP 18V ブラシレス・インパクトドライバー DEWALT 02966201
DCF860E2T-JP 18V ブラシレス・インパクトドライバー DEWALT 02966201
DCF860E2T-JP 18V ブラシレス・インパクトドライバー DEWALT 02966201
DCF860E2T-JP 18V ブラシレス・インパクトドライバー DEWALT 02966201
DCF860E2T-JP 18V ブラシレス・インパクトドライバー DEWALT 02966201

18V ブラシレス・インパクトドライバー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
02966201
品番
DCF860E2T-JP
参考基準価格(税別)¥77,000販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
¥57,980

高トルクかつ振動係数21m/s2を実現しました。
モードは3種類で切り替え可能で業界最高水準の282N・mのトルクも実現しました。
高照度LEDを9個搭載。照度は2段階に切り替え可能。約20分連続点灯するスポットライトモードも搭載しています。

用途
ネジ・ボルトの締め外しに。
付属品
1.7Ahバッテリー DCBP034-JP×2個、充電器 DCB1104-JP
トラスコ品番
699-4864
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
0-1800/2500/3800
最大締付トルク(N・m)
141/242/282、強:282
バッテリー電圧(V)
18
打撃数(min-1)
0-4500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする