DCF845P2T-JP 18Vブラシレス・インパクトドライバー DEWALT 02962001

 

DCF845P2T-JP 18Vブラシレス・インパクトドライバー DEWALT 02962001
DCF845P2T-JP 18Vブラシレス・インパクトドライバー DEWALT 02962001
DCF845P2T-JP 18Vブラシレス・インパクトドライバー DEWALT 02962001
DCF845P2T-JP 18Vブラシレス・インパクトドライバー DEWALT 02962001
DCF845P2T-JP 18Vブラシレス・インパクトドライバー DEWALT 02962001
DCF845P2T-JP 18Vブラシレス・インパクトドライバー DEWALT 02962001

18Vブラシレス・インパクトドライバー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
02962001
品番
DCF845P2T-JP
参考基準価格(税別)¥62,000販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
¥48,980

最大トルクは205N・mです。
3スピードを装備して多様な作業シーンをアシストします。
高トルクと3スピードを高コスパで実現したDEWALTでこそのモデルです。

用途
締め付け・緩め・外しに。
付属品
TSTAKキットボックス、5.0Ahバッテリー (DCB184-JP)×2、充電器(DCB1104-JP)
トラスコ品番
713-0475
色
黄
打撃数(min-1[回/分])
0~4200
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
0~3400
本体寸法(mm)
130×77×195
最大締付トルク(N・m)
インパクト:205
バッテリー容量(Ah)
5
バッテリー電圧(V)
18
打撃数(min-1)
0~4200
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする