CW5050デニムショートエプロン
綿の風合いとポリエステルの機能性を持つカジュアルなショートエプロン。ポリエステル交織なので軽量で防しわ性に優れています。綿100%デニムと比較すると、ポリエステル片染めによるデニム調(杢調)の為色が落ちしにくいです。裏側に静電糸を配しているので嫌な静電気の発生も抑えます。
- 仕様
- ポケット
- 色
- インディゴブルー
- サイズ
- F
- 機能
- 帯電防止・ストレッチ・防縮・防シワ・イージーケア・色落ちしにくい
- 丈(cm)
- 35
- 素材
- ポリエステル65%、綿35%
- 生地
- 東レ ストレッチコンフォートデニム
- 内容量
- 1枚
エプロン の新着商品
カテゴリ



























