CW5050-1 CW5050デニムショートエプロン アルトコーポレーション 02968109

CW5050-1 CW5050デニムショートエプロン アルトコーポレーション 02968109
CW5050-1 CW5050デニムショートエプロン アルトコーポレーション 02968109

CW5050デニムショートエプロン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
02968109
品番
CW5050-1
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
¥2,098

綿の風合いとポリエステルの機能性を持つカジュアルなショートエプロン。ポリエステル交織なので軽量で防しわ性に優れています。綿100%デニムと比較すると、ポリエステル片染めによるデニム調(杢調)の為色が落ちしにくいです。裏側に静電糸を配しているので嫌な静電気の発生も抑えます。

仕様
ポケット
色
インディゴブルー
サイズ
F
機能
帯電防止・ストレッチ・防縮・防シワ・イージーケア・色落ちしにくい
丈(cm)
35
素材
ポリエステル65%、綿35%
生地
東レ ストレッチコンフォートデニム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする