PHメーター FiveEasy Plus
大型で分かり易いディスプレイ、直観的なボタン配置およびシンプルなメニューにより、数回のクリックで測定できます。
コンパクトな設計に加えて、センサホルダを取り外してメータ側面に保管できる機能により、最低限のベンチスペースで済みます。
- その他
- 【入手経路】シングルチャンネル
- 寸法(mm)
- 227×147×70
- 測定範囲
- pH/-2~16、mV/-2000.000~2000.000、温度/-5~105℃
- 精度
- pH/±0.01、mV/±1、温度/±0.3℃
- センサータイプ
- LE438
- センサー
- 【センサ付属】Generalistセンサ
- 分解能
- pH/0.01 0.1、mV/1、温度/0.1℃
- 言語表示
- 英語
- データ転送
- PC、プリンタ
- パラメータ
- pH、ORP
- 内容量
- 1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥3,000/税込¥3,300 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥3,000/税込¥3,300 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥5,000/税込¥5,500 |
| 離島 | 数量1につき | ¥5,000/税込¥5,500 |
本体 の新着商品
カテゴリ
























