PHメーター FiveGo

PHメーター FiveGo - METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

大型で分かり易いディスプレイ、直観的なボタン配置およびシンプルなメニューにより、数回のクリックで測定できます。
人間工学に基づいた設計により、FiveGoの操作は快適です。折りたたみ式スタンドにより、平面で最適な表示が得られます。
IP67 防水構造のおかげで、FiveGoポータブルメータは湿潤で要求の厳しい環境にも耐え抜くことができます。

その他
【入手経路】シングルチャンネル
寸法(mm)
188×77×33
測定範囲
pH/0~14、mV/-1999.000 ~ 1999.000、温度/0 ~ 100 ℃
保護構造
IP67
精度
pH/±0.01、mV/±1、温度/±0.5℃
センサータイプ
LE438 IP67
センサー
【センサ付属】Generalistセンサ
分解能
pH/0.01、mV/1、温度/0.1 ℃
コネクタ
BNC、 シンチ / RCA
言語表示
英語
パラメータ
pH、ORP
測定値の保存
200
内容量
1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02961170F2 スタンダードキット(30266889)
¥53,200
¥52,980
¥58,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする