曜日別特売
BP815P エアインパクトレンチ BAHCO(バーコ) 02965772

BP815P エアインパクトレンチ BAHCO(バーコ) 02965772
BP815P エアインパクトレンチ BAHCO(バーコ) 02965772
BP815P エアインパクトレンチ BAHCO(バーコ) 02965772
BP815P エアインパクトレンチ BAHCO(バーコ) 02965772
BP815P エアインパクトレンチ BAHCO(バーコ) 02965772
BP815P エアインパクトレンチ BAHCO(バーコ) 02965772

エアインパクトレンチ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
02965772
品番
BP815P
参考基準価格(税別)¥44,850販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

強力なツインハンマー機構を搭載し、高いトルクを発揮します。
長寿命設計、耐久性に優れた逸品です。
3段階のパワーレギュレーターにより、作業に合わせて出力調整が可能です。
正転・逆転の切り替えスイッチが扱いやすく、操作性良好です。
軽量で耐久性のあるコンポジット・アルミニウムボディを採用しています。
冷感を抑える断熱ハンドルは滑りにくいソフトグリップハンドルで握りやすく、作業中も安定。
排気はハンドル下部から排出され、快適な操作環境を維持します。
滑りにくいソフトグリップハンドルです。
軽量で耐久性のあるコンポジット・アルミニウムボディです。

用途
高トルクを必要とする産業、建設機械、大型車のボルトの締め付け、取り外し作業に。
付属品
1/4インチ カップリングコネクター
トラスコ品番
724-8703
全長(mm)
195
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
7000
使用空気圧力(MPa)
0.62
空気消費量(m3/min)
0.13
最大締付トルク(N・m)
右回転:2230
排気方式
グリップ下方
ソケット差込角(mm)
12.7
ホース取付口
PT1/4
使用エアーホース内径(Φmm)
10
ハンマータイプ
ツインハンマー
注意
※締付トルクは目安値です。
※条件によりトルク値はかわります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする