BR-108-32-AG エンドキャップ横穴 シロクマ 02965309

BR-108-32-AG エンドキャップ横穴 シロクマ 02965309
BR-108-32-AG エンドキャップ横穴 シロクマ 02965309

エンドキャップ横穴

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
02965309
品番
BR-108-32-AG
参考基準価格(税別)¥530販売価格(税込)¥428
販売価格(税別)
¥389

バリアフリー推奨品、らくらく取付け、らくらく取替えが可能です。

用途
玄関、トイレ、廊下、階段などの室内用手すりに。
手すり棒のキャップ
付属品
頭部焼付塗装 A3.5×16×D6
トラスコ品番
197-8114
材質
亜鉛合金
全長(mm)
36
色
AG(アンティークゴールド)
高さ(mm)
25
適合パイプ径(Φmm)
32
径(mm)
36
注意
※取付ビス下穴寸法 Φ2.5
※キャップの取付端部より100mm以内にブラケット、または支柱を取付けてください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする