曜日別特売
BF42 グラスバリア 横浜油脂工業(Linda) 02965422

BF42 グラスバリア 横浜油脂工業(Linda) 02965422
BF42 グラスバリア 横浜油脂工業(Linda) 02965422
BF42 グラスバリア 横浜油脂工業(Linda) 02965422
BF42 グラスバリア 横浜油脂工業(Linda) 02965422
BF42 グラスバリア 横浜油脂工業(Linda) 02965422

グラスバリア

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
02965422
品番
BF42
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
¥3,798

簡易タイプのガラス系コーティング剤です。
水滴が残りにくく、自浄作用に優れています。
ボディーがぬれた状態でも使用できます。

用途
ガラス系ボディーコーティング剤。
付属品
マイクロファイバークロス
適合
車体色:全色対応
トラスコ品番
714-1238
セット内容
グラスバリアW 380ml×1、マイクロファイバークロス×1枚
材質
ケイ素系樹脂、シリコーンオイル、キレート剤
色
乳白色液体
容量(mL)
380
容量(L)
0.38
危険物の類別
非危険物

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする