TL9575B スクリュードライバー AIRREX(アネスト岩田) 02962841

スクリュードライバーTL9575B

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
02962841
品番
TL9575B
参考基準価格(税別)¥32,000販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
¥27,980

常圧用スクリュードライバーです。
圧力調整ツマミ付です。
正転、逆転機能付です。

トラスコ品番
578-7133
全長(mm)
187
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
10000
使用空気圧力(MPa)
0.6
空気消費量(m3/min)
0.18
最大締付トルク(N・m)
35
ビット差込部(mm)
6.35
チャック
ビットスリーブ式
排気方式
後方
ホース取付口
Rc1/4
能力ねじ寸法(mm)
小ねじ向け

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする