A-Gas Japan(旧:FUSO)
デジタル溶存酸素計 DO-5519E
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02961258
品番
DO-5519E
参考基準価格(税別)
¥56,000
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
1台で溶存酸素、気中酸素、温度が測定できます。
付属品
ソフトケース、電解液
型式
DO-5519E
測定範囲
0~20.0mg/L(溶存酸素)、0~100.0%(気中酸素)、0~50℃(温度)
質量(g)
450g
電源
006P型積層電池1個(モニタ用付属)
測定項目
溶存酸素、気中酸素、温度
測定方式
ポーラログラフ式
分解能
0.1mg/L(溶存酸素)、0.1%(気中酸素)、0.1℃(温度)
機能
自動温度補正
大きさ
60×33×135mm
センサ形状
セパレート型、ケーブル長4m