バケツ入り石鹸”バキットソープエース”

バケツ入り石鹸”バキットソープエース” - 横浜油脂工業(Linda)バケツ入り石鹸”バキットソープエース” - 横浜油脂工業(Linda)バケツ入り石鹸”バキットソープエース” - 横浜油脂工業(Linda)バケツ入り石鹸”バキットソープエース” - 横浜油脂工業(Linda)バケツ入り石鹸”バキットソープエース” - 横浜油脂工業(Linda)バケツ入り石鹸”バキットソープエース” - 横浜油脂工業(Linda)バケツ入り石鹸”バキットソープエース” - 横浜油脂工業(Linda)バケツ入り石鹸”バキットソープエース” - 横浜油脂工業(Linda)

天然由来の環境に優しい純質石鹸100%です。

用途
タイヤ・マット・船舶・コンテナ・外壁・床・金属部品洗浄用。
トラスコ品番
718-8009
材質
純質石鹸100%
容量(kg)
6.5
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
注意
※アルカリ性の為、材質を痛める場合がございますので車のボディには使用しないで下さい。
※また石鹸カスが残る場合がございますので窓ガラスには使用しないでください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02965781VA05
オープン
¥7,398
¥8,138(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車・清掃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする