TAILBACK ホイールクリーナー
「中身」だけじゃない。洗車の概念を変えるプレミアムブランド
TAILBACK(テールバック)は、最高峰の液剤クオリティはもちろん、これまでのカーケアになかった「ボトルやノズルの圧倒的な機能美・デザイン性」にこだわり抜いたメーカーです。
国内群を抜くノズルの噴射量
1プッシュで圧倒的な量を均一に広げ、洗車スピードを劇的に変えるプロ仕様のノズルを採用。
ガジェットライクな洗練されたデザイン
単なる「容器」の枠を超え、所有欲を満たすアルミマテリアルケースなど、道具としての美しさを追求。
洗車を「作業」から「至高の趣味」へと昇華させる、TAILBACKだけの世界観をお楽しみください。
ブレーキダストや鉄粉に特化した高濃度のデグリーサー。
洗車の最初の工程であるホイールとタイヤの洗浄。この頑固な足回りのエリアには、アルカリ性のクリーナーが最も効果的。程よい泡立ちで、ホイールからタイヤ、タイヤハウスまで全て対応可能。
スプレーしたあと数分置いて触れずに洗い流す事で、コーティング済みのホイールであれば、ある程度のプレウォッシュとしての使い方もできる万能クリーナーである。
ホイールからブレーキダストを含む鉄粉と、路面の汚れを分離する洗浄剤・脱脂剤が程よくブレンドされている。
原液をバケツに直接入れ込む事で、ホイールソープを作る事もできるハイブリッドタイプ。
原液は糸が引くような高濃度であるため、スプレーを使ったクリーニングとしては10倍希釈がベスト。
250mlの原液に対して合計2.5リットルの洗浄液を作る事ができるため、コストパフォーマンスにも優れている。
吹きかけると、優しいジャスミンの香りが舞い上がる。
- 危険物の類別
- 非危険物
- 内容量
- 1本(250mL)
注意
※こちらは溶剤は希釈タイプとなるので、スプレートリガーは付属しません。ADJUSTERプロボトルを別途お求めいただくか、別のプロボトルをお使いください。洗車・清掃 の新着商品
カテゴリ