曜日別特売
FW-2479-N8 フィックスレンチ BBKテクノロジーズ 02962692

FW-2479-N8 フィックスレンチ BBKテクノロジーズ 02962692
FW-2479-N8 フィックスレンチ BBKテクノロジーズ 02962692
FW-2479-N8 フィックスレンチ BBKテクノロジーズ 02962692
FW-2479-N8 フィックスレンチ BBKテクノロジーズ 02962692
FW-2479-N8 フィックスレンチ BBKテクノロジーズ 02962692

フィックスレンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
02962692
品番
FW-2479-N8
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
¥5,898

トルクレンチ受け側専用スパナです。
ルームエアコン(1/4、3/8用)室内機側ユニオン部(オスネジ側)の六角固定用レンチです。
トルクレンチの2丁掛けに最適です。
1本で4サイズ(12、14、17、21mm)の固定が可能です。
横滑り防止プレートは、2mmのアレンレンチにて取り外しが可能です。

用途
エアコン取付トルクレンチ使用時の2丁掛けの受け側に使用。
トラスコ品番
253-9621
材質
鉄
厚さ(mm)
8
全長(mm)
250
二面幅(mm)
12・14・17・21
注意
※フレアユニオン本体側固定レンチの為、締付や緩めることはできません。
※エアコンの機種によってはサイズが合わない場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする