エフピコ
PHマルチ吸収ペーパー
吸収力・吸収スピード・強度に優れた天然パルプの食材紙です。
PHコントロール機能で細菌の増殖を抑制します。
環境に配慮した原材料を使用しております。
材質
パルプ100%
色
白
長さ(m)
40
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
幅(mm)
シートサイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05888482
FU8M
1箱(9パック)
535-5529
385
385×240
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05888972
VTJY
1箱(12パック)
535-5551
275
275×240
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください