エフピコ
PHマルチ吸収ペーパー エコタイプ
吸収力・吸収スピード・強度に優れた天然パルプの食材紙です。
PHコントロール機能で細菌の増殖を抑制します。
環境に配慮した原材料を使用しております。
材質
パルプ100%
色
白
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
幅(mm)
奥行(mm)
シートサイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05888001
FXK3
1箱(10袋×100枚)
535-5538
410
600
410×600
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05888841
DBSJ
1箱(20袋×100枚)
535-5554
300
410
300×410
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください