旭化成
プロ用リードペーパー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(2ロール)
注文コード
02964119
品番
PLPL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
生鮮魚肉類の鮮度保持・油こし・油切りなど幅広い用途に使用できるクッキングペーパーです。
たっぷり使える100枚巻きです。
天然パルプを使用しています。
用途
肉・魚のドリップ対策、油こし、あく取りに。
トラスコ品番
703-5537
材質
天然パルプ
色
白
長さ(m)
0.39
シートサイズ(mm)
385×240
バックル
100カット×2ロール