曜日別特売

ベルトホック付 小物ケース

ベルトホック付 小物ケース - TRUSCOベルトホック付 小物ケース - TRUSCOベルトホック付 小物ケース - TRUSCOベルトホック付 小物ケース - TRUSCOベルトホック付 小物ケース - TRUSCOベルトホック付 小物ケース - TRUSCO

汚れが目立ちにくい黒を基調としたデザインの小物ケースです。
ベルト通しとカラビナが付いているので、2WAYで取り付け可能です。
メインポケットはホック(個)、全面ペンケース、サブポケットが付いた多機能フラットケースです。

用途
スマホや小物の収納に。
トラスコ品番
716-4651
材質
ポリエステル
幅(mm)
130
色
ブラック
高さ(mm)
180
奥行(mm)
10
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02967926TP-190
¥1,660
¥1,298
¥1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする