※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノガ
ボールポイント六角レンチ
369W40
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
02962482
品番
369W40
参考基準価格(税別)
¥630
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
ボールポイント六角レンチ、HRC57-60まで熱処理されたクロームバナジュウム鋼にクロームメッキをほどこしています。
トラスコ品番
853-3348
材質
HRC57-60まで熱処理されたクロームバナジュウム鋼にクロームメッキ
全長(mm)
142
対辺(mm)
4
対辺寸法(mm)
4
首下長(mm)
29