マルチパワーツール 充電式油圧ポンプ

マルチパワーツール 充電式油圧ポンプ - 西田

アタッチメントを取り換えるだけで、圧着・圧縮・穴あけ・切断と幅広くマルチに使用できます。
強力36Vのブラシレスモータを搭載しています。
端子圧着作業 250sqの圧着完了は7秒台で世界最速レベルです。

付属品
バッテリーBSL 36A18BX(2.5Ah)×2個、充電器UC18YDML(USB充電可能)、ブラックスチールケース
トラスコ品番
716-3956
幅(mm)
235
高さ(mm)
263
奥行(mm)
82
電圧(V)
DC36
出力(kN)
122
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02961879NC-E750-36ZZA
¥363,800
¥289,800
¥318,780(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電設工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする