NC-E750-36ZZA マルチパワーツール 充電式油圧ポンプ 西田 02961879

マルチパワーツール 充電式油圧ポンプNC-E750-36ZZA

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
02961879
品番
NC-E750-36ZZA
参考基準価格(税別)¥363,800販売価格(税込)¥318,780
販売価格(税別)
¥289,800

アタッチメントを取り換えるだけで、圧着・圧縮・穴あけ・切断と幅広くマルチに使用できます。
強力36Vのブラシレスモータを搭載しています。
端子圧着作業 250sqの圧着完了は7秒台で世界最速レベルです。

付属品
バッテリーBSL 36A18BX(2.5Ah)×2個、充電器UC18YDML(USB充電可能)、ブラックスチールケース
トラスコ品番
716-3956
幅(mm)
235
高さ(mm)
263
奥行(mm)
82
電圧(V)
DC36
出力(kN)
122

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電設工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする