N26-02 保冷ボトル リキッドウィンド保冷ボトルキット電動 昭和商会 02964128

N26-02 保冷ボトル リキッドウィンド保冷ボトルキット電動 昭和商会 02964128
N26-02 保冷ボトル リキッドウィンド保冷ボトルキット電動 昭和商会 02964128

保冷ボトル リキッドウィンド保冷ボトルキット電動

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
02964128
品番
N26-02
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

空調服だけでは物足りない環境の方へ新提案
コンプレッションなどの上に着用し、空調服の下に着用!
空調服との相性抜群です。
水冷ベストやペルチェベストを試した後の最終兵器です
気化を強力に促進いたします。
脳にも爽快感を与えます。

トラスコ品番
722-7243
材質
本体:ABS樹脂、ボトル:ステンレス、カプラ:POM
幅(mm)
127.2
高さ(mm)
195.2
奥行(mm)
72.1

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「氷枕・冷却」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする