NEBWLT0033H 充電式 LIL LARRY NEBO 02966831

NEBWLT0033H 充電式 LIL LARRY NEBO 02966831
NEBWLT0033H 充電式 LIL LARRY NEBO 02966831
NEBWLT0033H 充電式 LIL LARRY NEBO 02966831
NEBWLT0033H 充電式 LIL LARRY NEBO 02966831
NEBWLT0033H 充電式 LIL LARRY NEBO 02966831
NEBWLT0033H 充電式 LIL LARRY NEBO 02966831
NEBWLT0033H 充電式 LIL LARRY NEBO 02966831
NEBWLT0033H 充電式 LIL LARRY NEBO 02966831
NEBWLT0033H 充電式 LIL LARRY NEBO 02966831
NEBWLT0033H 充電式 LIL LARRY NEBO 02966831
NEBWLT0033H 充電式 LIL LARRY NEBO 02966831

充電式 LIL LARRYNEBWLT0033H

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
02966831
品番
NEBWLT0033H
参考基準価格(税別)¥4,300販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
¥2,798

最大500ルーメンのコンパクトでポータブルなポケットサイズの充電式ワークライトです。
6つの点灯モード(高、低、赤色、ストロボ高、ストロボ低、緊急赤点滅)を搭載しています。
上部ON/OFFボタンで操作できます。
光量の調節も可能です。
COB(チップ・オン・ボード)LEDを使用し、効率的な照明を実現しました。
メモリー機能が各モードの最後に使用した明るさを記憶します。
最長3時間の連続点灯が可能です。 (低設定)
750mAhのリチウムイオンバッテリーで、USB-C充電に対応します。
付属のUSB-Cケーブルで充電が可能です。(約2時間でフル充電)
単3アルカリ乾電池2本でも動作可能です。(別売)

用途
キャンプやハイキング時の携帯ライトとして。
ポケットサイズなので、バッグやベルトに取り付けて持ち運び可能。
狭いスペースや、作業場での手元照明に。
緊急時の避難信号として。
トラスコ品番
703-5366
材質
アルミニウム(アルマイト処理)
全長(mm)
155
色
グレー
保護等級
IPX7
使用電池
USB充電式バッテリーまたは単三電池×2本(別売)
充電時間(時間)
2
外径(mm)
22
明るさ(Lm)
500(高)/250(低)/8(赤色)
最大点灯時間
1.75時間(高)、3時間(低)、2.5時間(赤)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする