導電率メーター FiveEasy
大型で分かり易いディスプレイ、直観的なボタン配置およびシンプルなメニューにより、数回のクリックで測定できます。
コンパクトな設計に加えて、センサホルダを取り外してメータ側面に保管できる機能により、最低限のベンチスペースで済みます。
- その他
- 【入手経路】シングルチャンネル
- 寸法(mm)
- 227×147×70
- 測定範囲
- 伝導率/0.01 μS/cm ~200 mS/cm、温度/0~100℃
- 精度
- 伝導率/±0.5%、mV/±0、温度/±0.5℃
- センサータイプ
- LE703
- センサー
- 【センサ付属】Generalistセンサ
- 分解能
- 伝導率/0.01-1、温度/0.1℃
- コネクタ
- Mini-DIN
- 言語表示
- 英語
- パラメータ
- 伝導率
- 内容量
- 1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥3,000/税込¥3,300 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥3,000/税込¥3,300 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥5,000/税込¥5,500 |
| 離島 | 数量1につき | ¥5,000/税込¥5,500 |
本体 の新着商品
カテゴリ
























