導電率メーター FiveGo
大型で分かり易いディスプレイ、直観的なボタン配置およびシンプルなメニューにより、数回のクリックで測定できます。
人間工学に基づいた設計により、FiveGoの操作は快適です。折りたたみ式スタンドにより、平面で最適な表示が得られます。
IP67 防水構造のおかげで、FiveGoポータブルメータは湿潤で要求の厳しい環境にも耐え抜くことができます。
- その他
- 【入手経路】シングルチャンネル
- 寸法(mm)
- 188×77×33
- 測定範囲
- 導電率/0.01 μS/cm - 200 mS/cm、温度/0 ~ 100 ℃
- 保護構造
- IP67
- 精度
- 導電率/±0.5%、温度/±0.5 ℃
- センサータイプ
- LE703 IP67
- センサー
- 【センサ付属】Generalistセンサ
- 分解能
- 導電率/0.01 - 1、温度/0.1 ℃
- コネクタ
- LTWソケット
- 言語表示
- 英語
- パラメータ
- 伝導率
- 測定値の保存
- 200
- 内容量
- 1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥3,000/税込¥3,300 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥3,000/税込¥3,300 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥5,000/税込¥5,500 |
| 離島 | 数量1につき | ¥5,000/税込¥5,500 |
本体 の新着商品
カテゴリ
























