安震
耐震固定金具 安震R角型治具ライト
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02963340
品番
A80K-R00-48-L
参考基準価格(税別)
¥2,940
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
震度6強対応です。
70Φ既存の脚まで対応可能です。
誰でも簡単に取り付け可能です。
用途
軽い設備の固定に。
トラスコ品番
703-6871
材質
本体:ステンレス(SUS304)
長さ(mm)
113
幅(mm)
80
高さ(mm)
48
径(mm)
28
適合ボルト
M12/M16/M20
注意
※テープと床の相性によって、床が剥がれたり、治具が取れなくなったりする可能性があります。
※目立たない場所で一度テストを行い、問題がないことを確認してからご使用ください。
※施工後、24時間以内は「安震テープ」がしっかり固定されていない為、治具を取付箇所から動かさないでください。
※免震効果はない為、搭載物の落下のリスクは低減できません。
※別売りの安震テープをご使用ください。