トンボ工業
軽快ショベル
軽作業用の軽量ショベルです。
柄管をグラスファイバー材にする事で軽量化を実現しました。
刃先の厚みを薄くする事でさらなる軽量化を実現しました。
手触りが良い木柄ハンドルを採用しています。
用途
家庭菜園や農作業などの掘削作業。
仕様
焼き入れ焼き戻し処理
適合
耐加重:50kg
材質
刃先:ショベル鋼板、柄:グラスファイバー材、ハンドル部:木柄ハンドル
内容量
1本
注意
※テコ代わりに使用しないでください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02937921
マル
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください