エンボスパパさんダンプ(大)
・商品サイズ:(約)幅57.5×奥行52×高さ137.5cm
・幅約57cmの大きな皿で、一度に多くの雪を集めて運べる大型タイプのスノーダンプです。
・大容量なので、一度に大量の雪を運びたい方におすすめです。
・皿部分にはエンボス加工を施し、雪が付きにくく、雪離れの良い仕様です。
・ママさんダンプより柄を長くし、背の高い方も中腰になりにくく腰への負担を抑えやすい設計。さらにハンドルと本体の接続部を補強し、丈夫な構造に仕上げています。
・大きなハンドルを両手でしっかり握りながら押しやすい設計です。
・玄関前や家まわりはもちろん、駐車場・店舗前など広いスペースの除雪におすすめです。
- 用途
- ・家の前・駐車場・歩道の大規模な除雪作業
・広い敷地の雪かき(戸建て・アパート・店舗・事業所など)
・新雪から湿雪まで対応した万能タイプ
・大量の雪を一気に押して集めたい場面
・”スコップでは追いつかない”ような積雪量の多い地域で特に活躍
- 内容量
- 1個
注意
※・使用前にハンドルパイプと本体の固定部分が緩んでいないか確認してください。※・凍った雪や硬い氷を無理に押し込むと先端エッジが破損する恐れがあります。状況に応じてスコップとの併用をおすすめします。
※・傾斜面での使用時は、滑りや転倒に十分注意してください。
※・使用後は雪や泥を落とし、直射日光や雨ざらしを避けて保管してください。
※・樹脂製の皿は強度がありますが、極端なこじり動作や無理なねじり負荷は破損につながります。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |
ショベル の新着商品
カテゴリ



























