エンボスママさんダンプ(大)
・商品サイズ:(約)幅58×奥行33.5×高さ128cm
・幅約58cmの大きな皿で、一度にたっぷり雪を集めて運べる大型タイプのスノーダンプです。
・地面を滑らせるように押して雪を集められるため、駐車場や玄関前など広い場所の除雪に便利です。
・皿部分にはエンボス加工を施し、雪が付きにくく、雪離れの良い仕様です。
・深さのある皿が雪をしっかり受け止め、まとまった量の雪も運びやすい形状です。
・大きなハンドルを両手で握って押せるため、体全体を使って除雪作業ができます。
・玄関前や家まわりはもちろん、駐車場・店舗前など広いスペースの雪かきにもおすすめです。
- 用途
- ・家の前・駐車場・歩道の大規模な除雪作業
・広い敷地の雪かき(戸建て・アパート・店舗・事業所など)
・新雪から湿雪まで対応した万能タイプ
・大量の雪を一気に押して集めたい場面
・”スコップでは追いつかない”ような積雪量の多い地域で特に活躍
- 内容量
- 1個
注意
※・使用前にハンドルパイプと本体の固定部分が緩んでいないか確認してください。※・凍った雪や硬い氷を無理に押し込むと先端エッジが破損する恐れがあります。状況に応じてスコップとの併用をおすすめします。
※・傾斜面での使用時は、滑りや転倒に十分注意してください。
※・使用後は雪や泥を落とし、直射日光や雨ざらしを避けて保管してください。
※・樹脂製の皿は強度がありますが、極端なこじり動作や無理なねじり負荷は破損につながります。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |
ショベル の新着商品
カテゴリ





























