曲がる・アルミルーフダンプ(3.4m)

曲がる・アルミルーフダンプ(3.4m) - コンパル

曲がるヘッドで奥まで届きます。
危険な落雪やつららのカットにご使用できます。
アルミ製42cm幅の軽量ヘッドです。
ひさし屋根等の衝撃に優しいクッションゴム付です。
ハンドルは全長218~340cm迄伸縮します。
角度は水平・30度の2段階に調節できます。

用途
ひさし・屋根等の雪落し
トラスコ品番
562-6982
材質
アルミ合金、ABS樹脂、合成ゴム、他
全長(mm)
2180~3400
深さ(mm)
(本体)160
刃先(mm)
420
内容量
1箱(6本)
注意
※ハンドルは伸縮限度ライン「赤」ライン以上伸ばして使用しないでください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07042766032369
オープン
¥56,980
¥62,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする