コンパル
ドロ押しくん
先端は先金補強で丈夫です。
冬季は除雪にも使えます。
用途
やっかいなドロ押し、復旧に。
泥水の排出にも。
仕様
先金付
トラスコ品番
217-0618
材質
・皿:ポリエチレン、・先金:アルミ合金、・ハンドル:鉄(塩化ビニール被覆)
ハンドル
鋼管ハンドル
内容量
1箱(12個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07042782
031744
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません