SUN UP
マグネット付ミニレベル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02959630
品番
20383
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
スリム・小型で持ち運びに便利。
マグネット付き。
気泡管:水平・垂直・45°
用途
簡易測定、DIYに。
厚さ(mm)
17
本体質量(g)
116
精度
±1.5mm/1m
本体サイズ(mm)
L230×W40×H・D17