充電式LEDフレキシブルライト
ヘッドを無段階で90度角度調整できるコンパクトなフレキシブルライト。
ペンクリップ付きで、胸ポケットやクリップボード、帽子などに取付け可能。
底面はマグネット付き。
- 付属品
- USB充電ケーブル(※充電器は付属していません)
- 質量(g)
- 80
- 連続使用時間(時間)
- 8.0(弱)/3.5(中)/2.0(強)
- 防塵防水性能
- IP65
- 充電時間(時間)
- 3
- サイズ(mm)
- 110×31.5×22(展開時)
- 明るさ(Lm)
- 50(弱)/250(中)/700(強)
- 充電端子
- USB Type-C
- 調光範囲
- 3段階(強・中・弱)
- 内容量
- 1個
注意
※LEDライトの光を直接目に当てない。※濡れた手で使用しない。
※水中や雨中で使用しない。
※ライト部を直接触らない。
※電子機器などの磁気の影響を受けるものや場所に近づけない。
※急速充電器での充電不可。(推奨充電条件:5V 1A)
※付属の充電ケーブルを使用して充電する。
※電源を切った状態で保管する。
ワークランプ・ハンドランプ の新着商品
カテゴリ































