KTC
充電式LEDフレキシブルライト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02959621
品番
AL816M
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
ヘッドを無段階で90度角度調整できるコンパクトなフレキシブルライト。
ペンクリップ付きで、胸ポケットやクリップボード、帽子などに取付け可能。
底面はマグネット付き。
付属品
USB充電ケーブル(※充電器は付属していません)
質量(g)
80
連続使用時間(時間)
8.0(弱)/3.5(中)/2.0(強)
防塵防水性能
IP65
充電時間(時間)
3
サイズ(mm)
110×31.5×22(展開時)
明るさ(Lm)
50(弱)/250(中)/700(強)
充電端子
USB Type-C
調光範囲
3段階(強・中・弱)
注意
※LEDライトの光を直接目に当てない。
※濡れた手で使用しない。
※水中や雨中で使用しない。
※ライト部を直接触らない。
※電子機器などの磁気の影響を受けるものや場所に近づけない。
※急速充電器での充電不可。(推奨充電条件:5V 1A)
※付属の充電ケーブルを使用して充電する。
※電源を切った状態で保管する。