粘着マット アズピュア 600mmx900mm 青 10枚/箱 APシリーズ

粘着マット アズピュア 600mmx900mm 青 10枚/箱 APシリーズ - アズピュア(アズワン)粘着マット アズピュア 600mmx900mm 青 10枚/箱 APシリーズ - アズピュア(アズワン)

フィルムの厚みを抑えてコストパフォーマンスを高くした粘着マットです。
エアシャワー前室などで靴裏の塵やゴミを取り除きます。
タグはフィルムをめくると数字が増えるカウントアップ式です。

材質
LDPE(低密度ポリエチレン)
色
青
厚さ(μm)
35/層(フィルム)
粘着力
中粘着
サイズ(mm)
600×900
アズワン品番
4-7954-01
内容量
1箱(10枚)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02997780AP-SMM35-B6090 中粘着 35μm厚
¥9,500
¥9,498
¥10,448(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする