アズピュア(アズワン)
粘着マット アズピュア 600mmx900mm 青 10枚/箱 APシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10枚)
注文コード
02997780
品番
AP-SMM35-B6090 中粘着 35μm厚
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
フィルムの厚みを抑えてコストパフォーマンスを高くした粘着マットです。
エアシャワー前室などで靴裏の塵やゴミを取り除きます。
タグはフィルムをめくると数字が増えるカウントアップ式です。
材質
LDPE(低密度ポリエチレン)
色
青
厚さ(μm)
35/層(フィルム)
粘着力
中粘着
サイズ(mm)
600×900
アズワン品番
4-7954-01