- 付属品
- USB Type-Cケーブル×1、巾着袋×1
- 材質
- アルミ合金、PC、ナイロン
- 質量(g)
- 189
- 定格電圧
- 3.7V、2100mAh
- 本体寸法(mm)
- 40×25×134
- 時間
- (運用)TOP:30秒(T)、2.4時間(H)、2.8時間(M)、11.0時間(L)、60時間以上(N)、MAIN:3.0時間(H)、7.0時間(M)、19.0時間(L)、70時間以上(N)、60時間以上(R)(※H=HIGH / M=MID / L=LOW / N=Night / R=赤色点滅 / T=TURBO)
- 使用電池
- リチウムポリマー電池
- 個装
- 個装箱、W90×D60×H205mm・298g
- LED
- TOP(XPE)、MAIN(COB)
- 光束(Lm)
- TOP:MAX 2000(TURBO)、MAIN:MAX 500(HIGH)
- 防水性
- IP53