曜日別特売
STM-TFX-PHS 人感センサースイッチ JEFCOM(ジェフコム) 03000720

STM-TFX-PHS 人感センサースイッチ JEFCOM(ジェフコム) 03000720
STM-TFX-PHS 人感センサースイッチ JEFCOM(ジェフコム) 03000720

人感センサースイッチ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
03000720
品番
STM-TFX-PHS
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
¥2,398

適合機種
・LEDフレキネオンSTM-FX01シリーズ
・LEDテープライトSTM-T01シリーズ
・LEDテープライト(UVタイプ)STM-T02シリーズ
LEDテープライト(8m)STM-T01-08□ は使用できません。
室内用
点灯時間調整ボリューム(センサー本体裏側)
必ずマイナスドライバー2mmで回して調整してください。

仕様
個装梱包:個装箱・シール、1個口
注意
※納品先が現場・個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、配送は出来ません。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする